Referenties
Facom:39.5/8
Rubix:10107747
EAN:3148510999241

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL KORT 39.5/8
39 - Short mixed keys in inches
- Short mixed keys: the short handle and compact head allow great maneuverability. Ideal for difficult access.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut. Suffix H = hex eye.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Dimensions in inches: from 1/8" to 11/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
- Short mixed keys: the short handle and compact head allow great maneuverability. Ideal for difficult access.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut. Suffix H = hex eye.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Dimensions in inches: from 1/8" to 11/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 9/16B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8C1 [mm]: 8.5E [mm]: 6,0E1 [mm]: 8,5L [mm]: 1476-kant - 12-kant [mm]: 12[g]: 70
Sterke punten
• Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring.• Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop 15° gebogen.• Inch-maten: van 1/8" tot 11/16".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165x35x20 mm |
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Opening | 5/8 |
| Lengte | 158 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,69 excl. BTW
/ stuk
€ 12,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen