STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 23

20-serie dubbelzijdige ringsleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41042123
Rubix:10122732
EAN:4018754021031
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 23

Technische samenvatting

Opening21x23
Lengte315 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 23


De STABIL® 20 haakse sleutels van Stahlwille zijn vervaardigd uit chroomgelegeerd staal en vervolgens verchroomd. Ze combineren dunwandige ringen met 12-kantige AS-Drive-profielen om nauwkeurig te kunnen werken in krappe ruimtes.

 

Kenmerken:

De STABIL® 20 is een 75° gebogen sleutel met dubbele veelhoekige oog, waarvan de geometrie het mogelijk maakt om bevestigingen te bereiken in krappe of hoekige ruimtes die voor conventionele sleutels ontoegankelijk zijn. Een speciaal fabricageproces zorgt voor dunwandige ringen: dun genoeg om in krappe ruimtes te passen, maar robuust genoeg om hoge belastingen te weerstaan. De hoogte van de ring is groter dan die van standaardmoeren, waardoor vastlopen tijdens het aandraaien wordt voorkomen.

 

Het 12-kantige AS-Drive-profiel oefent de kracht uit op de vlakke kanten van schroef- en moerkoppen, niet op de randen, waardoor het risico op afronding wordt beperkt. Het gereedschapslichaam is voorzien van een centrale uitsparing, geïnspireerd op het principe van de IPN-balk, die de buigweerstand verhoogt en tegelijkertijd het gewicht binnen de perken houdt. Het voor Stahlwille kenmerkende ‘round finished’-ontwerp zorgt ervoor dat de sleutel soepel en slipvast in de hand ligt, zelfs met vette handen. Elk stuk is gesmeed, gehard en in een oliebad afgekoeld om nauwe fabricagetoleranties en reproduceerbare precisie te garanderen.

 

Specificaties:

- Beschikbare openingen (per referentie): van 6 mm / 7 mm tot 46 mm / 50 mm.

- Totale lengte (L): van 165 mm (6/7 mm) tot 535 mm (46/50 mm).

- Dikte van de ringen (a1 / a2): van 6 mm / 7 mm tot 19 mm / 20 mm.

- Buitendiameter van de ringen (d1 / d2): van 10,5 mm / 11,8 mm tot 65,2 mm / 73 mm.

- Hoogte van de ring (t): van 18 mm tot 45 mm.

- Gewicht: van 46 g (6/7 mm) tot 1 709 g (46/50 mm).

- Buighoek: 75°.

- Uitloopprofiel: 12-kant AS-Drive.

- Materiaal: chroomgelegeerd staal (Chrome Alloy Steel), verchroomd.

 

Normen:

De STABIL® 20-serie voldoet aan de normen DIN 838 en ISO 10104, waarin de eisen voor dubbel gebogen en diep gebogen veelhoekige sleutels zijn vastgelegd.

Sterke punten

- Gemakkelijke toegang: dankzij de hoek van 75° en de dunwandige ringen zijn bevestigingen bereikbaar in krappe of bochtige ruimtes waar standaard sleutels niet bij kunnen.

- Bescherming van de bevestigingen: het 12-kantige AS-Drive-profiel brengt de kracht over op de flanken, waardoor de randen van schroeven en moeren worden ontzien en het risico op afronding wordt verminderd.

- Structurele sterkte: de IPN-uitsparing in het midden van het lichaam verhoogt het draagvermogen en de buigstijfheid zonder het gereedschap zwaarder te maken.

- Verhoogde duurzaamheid: het smeden van chroomgelegeerd staal, gevolgd door harden en verchromen, zorgt voor een hoge weerstand tegen corrosie en slijtage op lange termijn.

Toepassingen

Dit assortiment is geschikt voor werkzaamheden aan mechanische systemen waar de bewegingsruimte beperkt is: motorcompartimenten, aandrijflijnen, machinechassis of constructies in krappe ruimtes:

- Algemene mechanica.

- Autowerkplaatsen en vrachtwagenwerkplaatsen.

- Industrieel onderhoud.

- Productie.

- Metaalindustrie

- Enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x35x328 mm
Logistiek gewicht312 g
Opening21x23
Lengte315 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
21,53 excl. BTW
/ stuk
26,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen