ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 150MM 19MM 5044464
VERCHROOMDE MOERSLEUTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5044464
Rubix:10521118
EAN:3660338482380



Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 150MM 19MM 5044464
- Norm: ISO 6787
- Chroom-vanadium-staal met chromen afwerking voor extra duurzaamheid
- Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop
- Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen.
- Perfect parallelle bekoppervlakken
- Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
- Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
- Draairichting van het duimwiel: rechts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 19 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,95 excl. BTW
/ stuk
€ 20,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden