Referenties
Dichtomatik:67056855
Rubix:04013145
Fabrikant:67056855

Productdetails : OLIEKEERRING 120X160X12 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,55 excl. BTW
/ stuk
€ 90,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
