OLIEKEERRING 100X120X8 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67038676
Rubix:04013923
Fabrikant:67038676
OLIEKEERRING 100X120X8 B

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 100X120X8 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
10,65 excl. BTW
/ stuk
12,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden