Referenties
Dichtomatik:67020452
Rubix:04013153
Fabrikant:67020452

Productdetails : OLIEKEERRING 130X160X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,10 excl. BTW
/ stuk
€ 76,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
