Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:49081846
Rubix:04154778
Fabrikant:49081846

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 600X640X20 BAU11X2/FPM
Afdichtring voor assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 600 mm |
| Buitendiameter | 640 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.146,78 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 15.907,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
