Referenties
Dichtomatik:67195299
Rubix:A0742708
Fabrikant:67195299

Productdetails : OLIEKEERRING 14X22X4 A/FPM80 (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 52,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
