SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X10/9,5 B1FUD4

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412267
Rubix:04155522
Fabrikant:40412267
SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X10/9,5 B1FUD4

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X10/9,5 B1FUD4


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
157,76 excl. BTW
/ 5 stuks
190,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen