Referenties
Dichtomatik:67049505
Rubix:04012779
Fabrikant:67049505


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,87 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 28,57 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : OLIEKEERRING 15,88X28,58X6,35 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 15,87 mm |
| Buitendiameter | 28,57 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,97 excl. BTW
/ stuk
€ 15,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen