Referenties
SKF:18580
Rubix:04080528
Fabrikant:518360
EAN:0085311020169


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,63 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,62 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 18580
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 47,63 mm |
| Buitendiameter | 66,62 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,61 excl. BTW
/ stuk
€ 9,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen