Referenties
Dichtomatik:67056749
Rubix:04012778
Fabrikant:67056749

Productdetails : OLIEKEERRING 15X42X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ stuk
€ 19,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
