Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 25,00 62,00 12,00 902
Rubix:04152424
Fabrikant:40411754

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X62X12 B2FG
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 160,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen