Referenties
Dichtomatik:67062655
Rubix:04015251
Fabrikant:67062655

Productdetails : OLIEKEERRING 20X37X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden