Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5 120,00 150,00 15,00 902
Rubix:04150648
Fabrikant:40412454

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 120X150X15/12 B1FUD5
40412454 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,39 excl. BTW
/ stuk
€ 123,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
