Referenties
Dichtomatik:67020495
Rubix:04013200
Fabrikant:67020495

Productdetails : OLIEKEERRING 230X260X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Binnendiameter | 230 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,68 excl. BTW
/ stuk
€ 218,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
