OLIEKEERRING 55X70X8 BS

Asafdichtring (W B S NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67040205
Rubix:04014602
Fabrikant:67040205
OLIEKEERRING 55X70X8 BS

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 55X70X8 BS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000