Referenties
Dichtomatik:67020309
Rubix:04012853
Fabrikant:67020309

Productdetails : OLIEKEERRING 25X62X10 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,85 excl. BTW
/ stuk
€ 20,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
