SIMRIT OLIEKEERRING 9X17X4,5 B1

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411483
Rubix:04156068
Fabrikant:B1 9 X 17 X 0 X 4,50 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 9X17X4,5 B1

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte4,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 9X17X4,5 B1


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte4,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
94,39 excl. BTW
/ 5 stuks
114,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen