Referenties
Dichtomatik:67056812
Rubix:04112428
Fabrikant:67056812

Productdetails : OLIEKEERRING 56X70X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Binnendiameter | 56 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,55 excl. BTW
/ stuk
€ 30,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen