Referenties
Dichtomatik:35,00 50,00 10,00
Rubix:04011020
Fabrikant:185333

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 35X50X10 A
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
