Referenties
Dichtomatik:49404485
Rubix:04013107
Fabrikant:49404485

Productdetails : OLIEKEERRING 85X110X12 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,48 excl. BTW
/ stuk
€ 40,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden