Referenties
SKF:25007
Rubix:04085730
Fabrikant:515635
EAN:0085311027106


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 25007
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,4 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,72 excl. BTW
/ stuk
€ 12,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen