STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 6 X 7
21-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:41050607
Rubix:10122780
EAN:4018754021222



Productdetails : STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 6 X 7
StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x12x102 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Opening | 6x7 |
| Lengte | 100 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,42 excl. BTW
/ stuk
€ 15,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen