Referenties
Stahlwille:41131618
Rubix:10122905
EAN:4018754022175



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL 25 - 16 X 18
Dubbele sleutelwijdte en een ratelmechanisme met 22 tanden: deze dubbele ringratelsleutels van de Stahlwille 25 serie omvatten zeven combinaties van metrische sleutelwijdtes van 7 tot 19 mm en zijn voorzien van een AS-Drive-profiel.
Kenmerken:
Elk uiteinde van de sleutel heeft een andere sleutelwijdte, waardoor één gereedschap twee maten afdekt. Het geïntegreerde ratelmechanisme met 22 tanden heeft een terughaalhoek van 16°, wat het werken vergemakkelijkt en handmatig opnieuw aanzetten van de sleutel beperkt.
Beide ringzijden zijn voorzien van een 12-kant AS-Drive-profiel (Anti-Slip-Drive). Dit speciale profiel brengt de kracht over op de vlakke zijden van de boutkop in plaats van op de randen, waardoor het risico op afronding van de kop wordt verminderd. Alle sleutels uit de serie hebben een rechte uitvoering en een verchroomde afwerking, die corrosiebestendigheid combineert met eenvoudige reiniging.
Specificaties:
• Beschikbare sleutelwijdtes (per combinatie): 7/8 mm, 9/10 mm, 10/11 mm, 12/13 mm, 14/15 mm, 16/18 mm, 17/19 mm.
• Lengtes: 109 mm (7/8 mm) — 139 mm (9/10 mm) — 170 mm (10/11 mm tot 14/15 mm) — 205 mm (16/18 mm en 17/19 mm).
• Uitgangsprofiel: 12-kant AS-Drive.
• Aantal rateltanden: 22.
• Terughaalhoek: 16°.
• Uitvoering: recht.
• Afwerking: verchroomd.
• Gewicht afhankelijk van artikelnummer: van 55 g (7/8 mm) tot 196 g (16/18 mm).
• Kopbreedte afhankelijk van artikelnummer: van 15/17 mm tot 33/36 mm.
• Maten: metrisch.
Kenmerken:
Elk uiteinde van de sleutel heeft een andere sleutelwijdte, waardoor één gereedschap twee maten afdekt. Het geïntegreerde ratelmechanisme met 22 tanden heeft een terughaalhoek van 16°, wat het werken vergemakkelijkt en handmatig opnieuw aanzetten van de sleutel beperkt.
Beide ringzijden zijn voorzien van een 12-kant AS-Drive-profiel (Anti-Slip-Drive). Dit speciale profiel brengt de kracht over op de vlakke zijden van de boutkop in plaats van op de randen, waardoor het risico op afronding van de kop wordt verminderd. Alle sleutels uit de serie hebben een rechte uitvoering en een verchroomde afwerking, die corrosiebestendigheid combineert met eenvoudige reiniging.
Specificaties:
• Beschikbare sleutelwijdtes (per combinatie): 7/8 mm, 9/10 mm, 10/11 mm, 12/13 mm, 14/15 mm, 16/18 mm, 17/19 mm.
• Lengtes: 109 mm (7/8 mm) — 139 mm (9/10 mm) — 170 mm (10/11 mm tot 14/15 mm) — 205 mm (16/18 mm en 17/19 mm).
• Uitgangsprofiel: 12-kant AS-Drive.
• Aantal rateltanden: 22.
• Terughaalhoek: 16°.
• Uitvoering: recht.
• Afwerking: verchroomd.
• Gewicht afhankelijk van artikelnummer: van 55 g (7/8 mm) tot 196 g (16/18 mm).
• Kopbreedte afhankelijk van artikelnummer: van 15/17 mm tot 33/36 mm.
• Maten: metrisch.
Sterke punten
• AS-Drive-profiel: de krachtoverbrenging op de vlakke zijden beperkt het afronden van boutkoppen, ook bij versleten of licht gecorrodeerde bevestigingsmiddelen.
• Twee sleutelwijdtes per gereedschap: twee maten zijn beschikbaar met één sleutel, waardoor tijdens werkzaamheden minder vaak van gereedschap hoeft te worden gewisseld.
• Verchroomde afwerking: vergemakkelijkt het reinigen van de oppervlakken en draagt bij aan de duurzaamheid van het gereedschap in werkplaatsomgevingen.
• Uitgebreid maatbereik: zeven combinaties van 7 tot 19 mm voor een breed scala aan gangbare metrische bevestigingsmiddelen.
• Twee sleutelwijdtes per gereedschap: twee maten zijn beschikbaar met één sleutel, waardoor tijdens werkzaamheden minder vaak van gereedschap hoeft te worden gewisseld.
• Verchroomde afwerking: vergemakkelijkt het reinigen van de oppervlakken en draagt bij aan de duurzaamheid van het gereedschap in werkplaatsomgevingen.
• Uitgebreid maatbereik: zeven combinaties van 7 tot 19 mm voor een breed scala aan gangbare metrische bevestigingsmiddelen.
Toepassingen
De Stahlwille 25 serie is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en werkzaamheden op locatie waar regelmatig metrische bevestigingsmiddelen van klein tot middelgroot formaat worden gebruikt. Het AS-Drive-profiel is met name nuttig bij gedeeltelijk toegankelijke boutverbindingen of bevestigingsmiddelen die sporen van slijtage vertonen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x37x206 mm |
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Opening | 16x18 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen