BAHCO AFSTEEKMES 2COMP GRIP 120MM 215000120

2150 afsteekmes met tweecomponentengreep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:215000120
Rubix:A0767187
EAN:8413345132046
BAHCO AFSTEEKMES 2COMP GRIP 120MM 215000120

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte235 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES 2COMP GRIP 120MM 215000120


Het Bahco 2150 afsteekmes is ontworpen voor voorbereidings- en applicatiewerkzaamheden waarbij een flexibel blad vereist is. Het combineert een geslepen koolstofstalen blad met een bimateriaalhandgreep voor een comfortabele grip.

Kenmerken:
Het Bahco afsteekmes is voorzien van een flexibel, geslepen koolstofstalen blad dat geschikt is voor het voorbereiden van oppervlakken, gladstrijken en aanbrengen van producten. Het naar de punt dunner wordende profiel verhoogt de flexibiliteit van het blad en vergemakkelijkt het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
Het blad is gepolijst en vervolgens gelakt om oxidatie te beperken en de levensduur te verlengen. De handgreep combineert polypropyleen en elastomeer voor een stabiele grip en vermindert de benodigde inspanning bij herhaalde werkzaamheden. Het ophanggat vergemakkelijkt bovendien het opbergen en transporteren.

Specificaties:
• Materiaal van het blad: koolstofstaal
• Afwerking van het blad: gepolijst en gelakt
• Bladdikte: 1,5 mm
• Dikte aan de punt: 0,5 mm
• Materialen van de handgreep: polypropyleen en elastomeer
• Ophanggat: ja

Afmetingen en gewicht per referentie:
• Ref. 215000030: breedte 30 mm, lengte 215 mm, gewicht 58 g
• Ref. 215000040: breedte 40 mm, lengte 215 mm, gewicht 62 g
• Ref. 215000050: breedte 50 mm, lengte 215 mm, gewicht 64 g
• Ref. 215000060: breedte 60 mm, lengte 215 mm, gewicht 66 g
• Ref. 215000070: breedte 70 mm, lengte 215 mm, gewicht 70 g
• Ref. 215000080: breedte 80 mm, lengte 215 mm, gewicht 72 g
• Ref. 215000090: breedte 90 mm, lengte 235 mm, gewicht 84 g
• Ref. 215000100: breedte 100 mm, lengte 235 mm, gewicht 86 g
• Ref. 215000120: breedte 120 mm, lengte 235 mm, gewicht 92 g

Sterke punten

• Flexibel blad met dunner wordend profiel vergemakkelijkt gladstrijk-, schraap- en applicatiewerkzaamheden
• Gepolijste en gelakte afwerking beperkt oxidatie van het blad
• Bimateriaalhandgreep verbetert de grip en vermindert de benodigde handkracht
• Ophanggat vergemakkelijkt het opbergen aan een gereedschapsbord of wandhouder

Toepassingen

Dit afsteekmes is geschikt voor het voorbereiden van oppervlakken vóór het schilderen, het aanbrengen van pleister- en vulmiddelen, het gladstrijken van kit, het vullen van gaten en scheuren en voor schraapwerkzaamheden. Het is geschikt voor gebruik in schilderswerkplaatsen, renovatiebedrijven, onderhoudsdiensten voor gebouwen en afwerkingswerkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht81 g
Vormplat
Lengte235 mm
Handvatmet
Aangepaste tariefcode82021000
€ 6,46 excl. BTW
/ stuk
€ 7,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen