BAHCO VIJL ROND H-ZOET 10 HECHT 1-230-10-2-2

ERGO™ Technische ronde vijlen Bastaard/halfzoete/zoete kap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-230-10-2-2
Rubix:10061499
EAN:7311518003678
BAHCO VIJL ROND H-ZOET 10 HECHT 1-230-10-2-2

Technische samenvatting

Vormrond
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VIJL ROND H-ZOET 10 HECHT 1-230-10-2-2


De ERGO™ 1-230 ronde vijlen van Bahco zijn ontworpen om maximaal comfort, controle en efficiëntie te bieden bij nauwkeurig vijlwerk. Ze zijn bedoeld voor veeleisende professionals en zijn dankzij de taps toelopende vorm en het ergonomische ontwerp uitermate geschikt voor toepassingen op gaten, mallen en holle oppervlakken.

Kenmerken:
Deze vijlen zijn voorzien van een tweecomponentenhandgreep, ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces, waardoor vermoeidheid wordt verminderd en het gebruikcomfort wordt verhoogd. De naar de punt toe taps toelopende vorm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot moeilijke zones en een nauwkeurige vijlbewerking. De vijlen zijn verkrijgbaar in drie kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) en 3 (zoet) en zijn dubbel gekapt om efficiënte vijlprestaties te garanderen.

Specificaties:
• Vorm: rond, naar de punt taps toelopend
• Kaptypes: 1 = bastaard, 2 = halfzoet, 3 = zoet
• Dubbel gekapt voor betere vijlprestaties
• Inclusief ergonomische bi-materiaal ERGO™-handgreep

Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponenthandgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar uitmuntend staal. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.

Sterke punten

• Comfortabele grip en minder inspanning dankzij de ERGO™-technologie;
• Effectief voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken;
• Taps toelopende vorm voor gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare zones;
• Drie kaptypes voor optimale afstemming op de toepassing;
• Zorgvuldige afwerking en duurzaam gereedschap, ontworpen voor professioneel gebruik;
• Ergonomische handgreep voor betere controle over het gereedschap.

Toepassingen

De ERGO™ 1-230 ronde vijlen zijn ideaal voor professionals in onderhoud, de industrie, algemene mechanica en metaalbewerking. Ze maken het mogelijk om nauwkeurige afwerkingen uit te voeren, onderdelen te ontbramen en holle oppervlakken te bewerken. Ze kunnen worden gebruikt op hooggelegeerd staal en zijn perfect geschikt voor precisiewerkzaamheden in werkplaatsen, op bouwplaatsen of in veeleisende industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht210 g
Vormrond
Lengte250 mm
Handvatmet
Snijwijzetweede
Sectie10 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden