MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 82C48
21879-330 Broek met kniebeschermerzakken, reguliere maat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:21879-330-09 82C48
Rubix:A0616186
Fabrikant:21879-330-09 82C48
EAN:5711074911998

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 82C48
• Het product is bestand tegen industrieel wassen.
• Lichtgewicht stof.
• Verstelbare kniebeschermerzakken zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard leverbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details voor uzelf kunt kiezen.
• Lichtgewicht stof.
• Verstelbare kniebeschermerzakken zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard leverbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details voor uzelf kunt kiezen.
Sterke punten
Lichtgewicht stof. Dubbel- en drievoudig gestikte naden op het been. Ergonomisch gevormde broekspijp. Riemlussen. Voorbereid voor holsterzakken 19450-126, die met knopen worden bevestigd. Verborgen drukknoopsluiting. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versteviging. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniebeschermerzakken van polyester. Eenvoudige individuele aanpassing van de hoogte van de kniebeschermerzakken. Reflectoren op de broekspijpen. Gezamenlijk gecertificeerd met kneepad type large conform EN 14404-3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
82/48