STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 10 X 11

220-serie dubbelzijdige ringsleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41031011
Rubix:10126480
EAN:4018754140374
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 10 X 11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte250 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 10 X 11


Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x17x248 mm
Logistiek gewicht80 g
Opening10x11
Lengte250 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
€ 43,13 excl. BTW
/ stuk
€ 52,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen