FACOM VERSTELBARE SLEUTEL 8 SNEL AANPASSEN KUNSTSTOF 101.8G

101.G - Verstelbare sleutel, snelverstelling, bi-materiaal handvat

Zie technische informatie

Referenties

Facom:101.8G
Rubix:A0607988
EAN:3662424092251
FACOM VERSTELBARE SLEUTEL 8 SNEL AANPASSEN KUNSTSTOF 101.8G

Technische samenvatting

Opening33
Lengte201 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERSTELBARE SLEUTEL 8 SNEL AANPASSEN KUNSTSTOF 101.8G


De FACOM 101.G verstelbare moersleutel met bimateriaal handgreep is ontworpen om superieur gebruikscomfort te bieden en tegelijk efficiënt en nauwkeurig vast- en losdraaien te garanderen. Dankzij de robuuste constructie en de geoptimaliseerde ergonomie voldoet dit gereedschap aan de hoge eisen van professionals in uiteenlopende sectoren.

Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel heeft een slank bekprofiel, waardoor gemakkelijk toegang wordt verkregen tot smalle ruimtes. De extra brede opening vergroot de veelzijdigheid, zodat verschillende maten onderdelen met één enkel gereedschap kunnen worden bewerkt. De bimateriaal handgreep verbetert de grip, biedt extra comfort en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Het snelstelsysteem zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de bek.

Specificaties:
• Ophangoog: ja
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Materiaal handgreep: bimateriaal
• Slank bekprofiel
• Extra brede opening

Normen:
• DIN 3117: Duitse norm die de afmetingen en vereisten voor verstelbare moersleutels vastlegt.
• ISO 6787: internationale norm die de technische kenmerken en prestatiecriteria van verstelbare moersleutels bepaalt.

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Verbeterde ergonomie dankzij bimateriaal handgreep
• Snelle afstelling voor tijdsbesparing
• Betere toegankelijkheid in smalle ruimtes
• Grote bekopening voor extra veelzijdigheid
• Verchroomde afwerking voor betere bescherming

Toepassingen

Deze verstelbare moersleutel is ideaal voor onderhouds-, reparatie- en installatiewerkzaamheden. Deze is geschikt voor zowel monteurs, ambachtslieden als technici. Dankzij het ontwerp kan dit gereedschap worden gebruikt op een grote verscheidenheid aan onderdelen, zowel metalen als niet-metalen, in de industrie, de bouw en gespecialiseerde werkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening33
Lengte201 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
23,21 excl. BTW
/ stuk
28,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden