STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 20 X 22
220-serie dubbelzijdige ringsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41032022
Rubix:10126486
EAN:4018754140435



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 20 X 22
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x32x407 mm |
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 409 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,31 excl. BTW
/ stuk
€ 82,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen