BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 14-15MM 27M-14-15

Dopsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:27M-14-15
Rubix:A0770377
EAN:7314150180554
BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 14-15MM 27M-14-15
Technische samenvatting
Opening14x15
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 14-15MM 27M-14-15


Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht160 g
Opening14x15
Typet-handgreep sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,89 excl. BTW
/ stuk
19,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen