MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2200W AG 22-230 E DIAMANTSET
2200 Watt haakse slijpmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:AG22-230E
Rubix:A0423097
Fabrikant:4933440300
EAN:4002395000210


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2200W AG 22-230 E DIAMANTSET
Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
Sterke punten
•Krachtige, 2200 W motor met een poedergecoate veldwikkeling voor een lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
Extreem compact ontwerp met een totale korte lengte van 485 mm en een gewicht van 5.2 kg voor het meest comfortabele hanteren
Barstbestendige, met sleutel vergrendelde veiligheidskap
Externe koolborsteldeuren voor gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snelle service
Extreem compact ontwerp met een totale korte lengte van 485 mm en een gewicht van 5.2 kg voor het meest comfortabele hanteren
Barstbestendige, met sleutel vergrendelde veiligheidskap
Externe koolborsteldeuren voor gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snelle service
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ag 22 |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,90 excl. BTW
/ stuk
€ 247,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen