Referenties
Metabo:606431000
Rubix:19092411
Fabrikant:606431000
EAN:4007430341303

Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER WP 2000-230
Robuuste motor
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel
Sterke punten
Robuuste motor|Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming|Extra handgreep op drie posities monteerbaar|Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | wp 2000-230 |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




