FACOM HANDTAP KOBALT 227.S4X70T3 M4X70
227.S - Tappen met kobalt «Zeer sterk»
Zie technische informatieReferenties
Facom:227.S4X70T3
Rubix:10107048
EAN:3148511532775

Productdetails : FACOM HANDTAP KOBALT 227.S4X70T3 M4X70
d1 [mm]: 4d2 [mm]: 3,15L [mm]: 53L1 [mm]: 0,70Inhoud: x 2[g]: 10
Sterke punten
• Snelstaal met molybdeen en kobalt.• De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen.• 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 75x30x10 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 53 mm |
| Boordiameter | 0,7 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aansluiting | 3,15 mm |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,38 excl. BTW
/ stuk
€ 47,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden