Filter opties
Categorieën
  • tappen en toebehoren (6094)
  • draadsnij wisselplaat gereedschap (558)
  • snijplaten en toebehoren (530)
  • draadfrezen (244)
  • snijplaten (161)
  • Merk / Fabrikant
  • abicor binzel
    (2)
  • amecoil
    (2)
  • bahco
    (3)
  • courcelle gavelle
    (1)
  • dormer
    (2347)
  • dremel
    (3)
  • elesa+ganter
    (1)
  • brand logo

    3.645 Product (en) met 7.587 variant (s):

    Sortering
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 11 X 1,0

    • dormer:F110M11X1.0
    • rubix:20024471
    • ean:7320760104019
    • Schroefdraad:metrische kop
    • Diameter koker:30 mm
    • Draad:1 mm
    Bekijk 24 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 89,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E23364-UNF1/

    • walter prototyp:E23364-UNF1/2
    • rubix:A0310646
    • fabrikant:5603205
    • ean:4042446189365
    • Schroefdraad:unf 1/2 in - 20
    • Diameter schroefdraad:12,7 mm
    • Type:amerikaanse blinde en doorlopende gaten
    Bekijk 16 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 57,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    EROGLU TAPPOT GR 1 M3 - 3,5 X 2,7 - 16.01.3527

    • eroglu:16.01.3527
    • rubix:20762474
    • ean:4250122673316
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 21,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-KM109AB-M12X150D210

    • sandvik coromant:T100-KM109AB-M12X150D210
    • rubix:A0450385
    • fabrikant:6871374
    • ean:7323220282425
    • Schroefdraad:m12x1,5
    • Diameter schroefdraad:12 mm
    • Type:metrische blinde en doorvoergaten
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 110,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSS MACHINETAP E547 G 1.1/2 NR.3

    • dormer:E5471.1/2NO3
    • rubix:20026819
    • ean:7320760099209
    • Aantal elementen:2
    Bekijk 21 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 358,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC9/16

    • walter prototyp:P22569-UNC9/16
    • rubix:20492794
    • fabrikant:6244716
    • ean:4042446238513
    • Schroefdraad:unc 9/16-12
    • Diameter schroefdraad:14,288 mm
    • Type:amerikaanse doorlopende gaten
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 74,10 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M27X200B150

    • sandvik coromant:T300-XM100DB-M27X200B150
    • rubix:A0450007
    • fabrikant:6635251
    • Schroefdraad:m27x2
    • Diameter schroefdraad:27 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 199,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL ALU N20566-M20

    • walter prototyp:N20566-M20
    • rubix:20492585
    • fabrikant:6476098
    • ean:4042446248161
    • Schroefdraad:m20
    • Diameter schroefdraad:20 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 105,75 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DA-M36 B145

    • sandvik coromant:T300-XM101DA-M36B145
    • rubix:A0449898
    • fabrikant:6635174
    • Diameter schroefdraad:36 mm
    • Type:metrische doorvoergaten
    • Met koelspray:nee
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 332,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    CUTLINE HSSE MACHINETAP UNC 1/2 - 13 D2183 3P/C AD. - 864963

    • giss cutline:864963
    • rubix:20854050
    • ean:3660338194009
    • Type:amerikaanse doorlopende gaten
    • Met koelspray:nee
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 17 dagen
    € 53,17 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD101DA-M16 D110

    • sandvik coromant:T200-PD101DA-M16 D110
    • rubix:A0448253
    • fabrikant:8248171
    • ean:7323226756227
    • Diameter schroefdraad:16 mm
    • Type:metrische doorvoergaten
    • Met koelspray:nee
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 104,52 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTHREAD 266 SCHACHTGEREEDSCHAP 266RFA-063-S

    • sandvik coromant:266RFA-063-S
    • rubix:A0452102
    • fabrikant:5757844
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 171,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DA-M4 B150

    • sandvik coromant:T300-XM100DA-M4 B150
    • rubix:A0447951
    • fabrikant:8248828
    • ean:7323226762792
    • Schroefdraad:m4 x 0,7
    • Diameter schroefdraad:4 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 19,15 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M20X1

    • walter prototyp:61000-M20X1
    • rubix:20505598
    • fabrikant:5079455
    • ean:4042446040123
    • Schroefdraad:m
    • Diameter koker:45 mm
    • Draad:1 mm
    Bekijk 21 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 91,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSS MACHINETAP E621 M 8

    • dormer:E621M8
    • rubix:20028608
    • ean:7320760384954
    • Schroefdraad:m8x1,25
    • Diameter schroefdraad:8,4 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 52,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MILWAUKEE METRISCHE ZESKANT DRAADSNIJMATRIJZEN M12 - 1.50MM

    • milwaukee:4932500625
    • rubix:A0877786
    • fabrikant:4932500625
    • ean:4058546619275
    • Schroefdraad:m12 x 1,50
    • Draad:1,5 mm
    • Materiaal mantel:hcs
    Bekijk 20 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 3,90 excl. BTW
    / stuk
    In plaats van € 4,25
    Aanbieding
    brand logo
    brand logo

    DORMER HM DRAADFREES IK-M 9.9X1.75 J2059.9X1.75

    • dormer:J2059.9X1.75
    • rubix:A0243465
    • ean:7320760688779
    • Diameter:9,9 mm
    • Draad:1,75 mm
    • Snijlengte:26,25 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 882,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM AG55 IC908 5921215

    • iscar:16IRM AG 55 IC908
    • rubix:20771844
    • fabrikant:5921215
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen
    € 102,05 excl. BTW
    / 5 stuks
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DA-M5 B125

    • sandvik coromant:T300-XM100DA-M5 B125
    • rubix:A0447950
    • fabrikant:8248829
    • ean:7323226762808
    • Schroefdraad:m5x0,8
    • Diameter schroefdraad:5 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 28,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    HELICOIL TAP 0141.0 G 3/8

    • helicoil:542620300
    • rubix:09242252
    • Schroefdraad:g
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 172,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSS MACHINETAP E513 M 40 X 1,5 NR.2

    • dormer:E513M40X1.5NO2
    • rubix:20027462
    • ean:7320760155691
    • Schroefdraad:m40
    • Diameter schroefdraad:40 mm
    • Type:metrische blinde en doorvoergaten
    Bekijk 180 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 360,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTHREAD 266 CASSETTE 266LKF-20CA-22

    • sandvik coromant:266LKF-20CA-22
    • rubix:A0452178
    • fabrikant:5757697
    • ean:12356584
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 234,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100JA-M3 B145

    • sandvik coromant:T300-MM100JA-M3 B145
    • rubix:A0448099
    • fabrikant:8248723
    • ean:7323226761740
    • Schroefdraad:m3
    • Diameter schroefdraad:3 mm
    • Type:metrische blinde boringen
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 27,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 DL EP2026305-M12

    • walter prototyp:EP2026305-M12
    • rubix:20491000
    • fabrikant:6432533
    • ean:4042446246051
    • Diameter schroefdraad:12 mm
    • Draad:1,75 mm
    • Materiaal mantel:hss-e / pm
    Bekijk 13 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 84,75 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 3645
    brand logo