FACOM HANDTAP KOBALT 227.S8X125T2 M8X125
227.S - Tappen met kobalt «Zeer sterk»
Zie technische informatieReferenties
Facom:227.S8X125T2
Rubix:10107054
EAN:3148511532607

Productdetails : FACOM HANDTAP KOBALT 227.S8X125T2 M8X125
d1 [mm]: 4d2 [mm]: 3,15L [mm]: 53L1 [mm]: 0,70Inhoud: x 2[g]: 10
Sterke punten
• Snelstaal met molybdeen en kobalt.• De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen.• 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 92x46x15 mm |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Aantal elementen | 2 |
| Totale lengte | 72 mm |
| Boordiameter | 1,25 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,3 mm |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,74 excl. BTW
/ stuk
€ 60,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
