FACOM HSS HANDTAP 227.10X150T2 M10X150

227 - Standaardtappen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:227.10X150T2
Rubix:10107056
EAN:3148511539507
FACOM HSS HANDTAP 227.10X150T2 M10X150

Technische samenvatting

Aantal elementen2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS HANDTAP 227.10X150T2 M10X150


d1 [mm]: 7d2 [mm]: 5,60L [mm]: 66L1 [mm]: 1,00Inhoud: x 2[g]: 45

Sterke punten

• HSS-staal.• 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Afmeting verpakking (D x B x H)92x46x15 mm
Gewicht verpakking85 g
Aantal elementen2
Totale lengte80 mm
Boordiameter1,5 mm
Diameter handvat10 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad10 mm
€ 29,36 excl. BTW
/ stuk
€ 35,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen