Referenties
Facom:227.16X200T3
Rubix:10107063
EAN:3148511533505

Productdetails : FACOM HSS HANDTAP 227.16X200T3 M16X200
d1 [mm]: 7d2 [mm]: 5,60L [mm]: 66L1 [mm]: 1,00Inhoud: x 2[g]: 45
Sterke punten
• HSS-staal.• 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 288 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x70x22 mm |
| Gewicht verpakking | 288 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 102 mm |
| Boordiameter | 2 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,26 excl. BTW
/ stuk
€ 116,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen