Referenties
Facom:247.G8
Rubix:10106006
EAN:3148511587966



Productdetails : FACOM DREVEL MET BEKLEDE GREEP 247.G8
De Facom beklede drevels zijn ontworpen om de vingers tijdens het slaan te beschermen, trillingen te dempen en een snelle identificatie van de diameter mogelijk te maken. Ze maken dagelijkse werkzaamheden veiliger en eenvoudiger.
Kenmerken:
De serie Facom 247G beklede drevels omvat meerdere puntdiameters en is geschikt voor verschillende soorten spijkers en toepassingen. Elk gereedschap heeft een kop en punt met een specifieke warmtebehandeling om bestand te zijn tegen herhaalde slagen. De stevige kraag aan de bovenzijde van de steel beschermt de vingers bij wegglijden tijdens het slaan en is voorzien van een vlakke zijde die wegrollen op de werkbank helpt voorkomen. De diameter is onder de steel gegraveerd voor snelle identificatie. De Protouch-handgreep van schuim verbetert de grip en helpt trillingen en schokken tijdens gebruik te absorberen.
Specificaties:
• Serie-referentie: 247G.
• Puntdiameter: 1,9 mm tot 7,9 mm.
• Totale lengte: 185 mm.
• Lengte onder de handgreep: 55 mm.
• Lengte van de handgreep: 105 mm.
• Rockwell-hardheid van de kop: 36 tot 44 HRC.
• Rockwell-hardheid van de punt: 52 tot 60 HRC.
• Kleur: zwart en rood.
• Handgreep van schuim.
• Levenslange garantie van Facom.
Normen:
Deze drevels voldoen aan de Duitse norm DIN 6458, die de afmetingen en mechanische eigenschappen van dit type gereedschap vastlegt.
Kenmerken:
De serie Facom 247G beklede drevels omvat meerdere puntdiameters en is geschikt voor verschillende soorten spijkers en toepassingen. Elk gereedschap heeft een kop en punt met een specifieke warmtebehandeling om bestand te zijn tegen herhaalde slagen. De stevige kraag aan de bovenzijde van de steel beschermt de vingers bij wegglijden tijdens het slaan en is voorzien van een vlakke zijde die wegrollen op de werkbank helpt voorkomen. De diameter is onder de steel gegraveerd voor snelle identificatie. De Protouch-handgreep van schuim verbetert de grip en helpt trillingen en schokken tijdens gebruik te absorberen.
Specificaties:
• Serie-referentie: 247G.
• Puntdiameter: 1,9 mm tot 7,9 mm.
• Totale lengte: 185 mm.
• Lengte onder de handgreep: 55 mm.
• Lengte van de handgreep: 105 mm.
• Rockwell-hardheid van de kop: 36 tot 44 HRC.
• Rockwell-hardheid van de punt: 52 tot 60 HRC.
• Kleur: zwart en rood.
• Handgreep van schuim.
• Levenslange garantie van Facom.
Normen:
Deze drevels voldoen aan de Duitse norm DIN 6458, die de afmetingen en mechanische eigenschappen van dit type gereedschap vastlegt.
Sterke punten
• Extra vingerbescherming dankzij de beschermkraag bij wegglijden tijdens het slaan.
• Minder trillingen dankzij de Protouch-handgreep van schuim.
• Snelle identificatie van de diameter dankzij de markering onder de steel.
• Meer stabiliteit op de werkbank dankzij de vlakke anti-rolzijde.
• Bestand tegen herhaalde slagen dankzij de geharde zones.
• Minder trillingen dankzij de Protouch-handgreep van schuim.
• Snelle identificatie van de diameter dankzij de markering onder de steel.
• Meer stabiliteit op de werkbank dankzij de vlakke anti-rolzijde.
• Bestand tegen herhaalde slagen dankzij de geharde zones.
Toepassingen
De 247G drevels worden gebruikt voor het verdiept inslaan van spijkers bij afwerking, demontage of onderhoudswerkzaamheden. Ze zijn geschikt voor toepassingen in houtbewerking, interieurbouw en renovatie, evenals voor werkzaamheden in mechanische werkplaatsen of industrieel onderhoud. Dankzij het ontwerp zijn ze geschikt voor omgevingen waar regelmatig herhaald wordt geslagen, zowel op de werkbank als op de bouwplaats, met behoefte aan precisie en veiligheid tijdens het gebruik. Deze gereedschappen worden per stuk verkocht, wat het eenvoudig maakt om een gereedschapskist, werkplaatswagen of werkpost aan te vullen bij verlies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 154 g |
| Diameter | 7,9 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Handvat | met |
| Gewicht | 0,173 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ stuk
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
