FACOM DOORSLAG 249.3

249 - Standaard doorslagen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:249.3
Rubix:10107288
EAN:3148511595206
FACOM DOORSLAG 249.3

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOORSLAG 249.3


De serie 249 standaard doorslagen van FACOM biedt een optimaal evenwicht tussen mechanische sterkte en gebruikscomfort. Ze zijn vervaardigd uit gehard staal en zijn voorzien van een verzinkte afwerking, wat resulteert in bewezen betrouwbaarheid en een levenslange garantie.

Kenmerken:
De serie 249 standaard doorslagen van FACOM staan bekend om de robuuste constructie en betrouwbaarheid. De steel uit hoogwaardig staal is gehard tot 53–58 HRC, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen vervorming. Het licht getextureerde handgreepoppervlak verbetert de grip en vermindert het risico op wegglijden tijdens gebruik. Elke doorslag heeft zijn maat gegraveerd op de steel voor snelle en nauwkeurige identificatie. De verzinkte afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap, zelfs in vochtige werkplaatsomgevingen.

Specificaties:
• Puntdiameter: 1,9 mm tot 9,9 mm
• Effectieve lengte: 30 mm tot 50 mm, afhankelijk van het model
• Totale lengte: 115 mm tot 200 mm
• Hardheid: 53 tot 58 HRC
• Materiaal: hoogwaardig staal
• Afwerking: verzinkt
• Vorm van de steel: zeskant
• Maat gegraveerd op de steel
• Constructie: twee geperste componenten.
• Garantie: levenslang (omruiling bij defect)

Normen:
• Voldoet aan NF E 71-211 voor doorslagen
• Conform DIN 6450 met betrekking tot de dimensionale kenmerken van doorslagpennen
• Voldoet aan ASME B107.410 voor handslagwerktuigen

Sterke punten

• Minder kans op wegglijden dankzij de getextureerde steel en zeskantige vorm
• Directe maatidentificatie door gravering op de steel
• Verhoogde slijtvastheid en vormvastheid door gecontroleerde harding
• Minimaal onderhoud en lange levensduur dankzij de levenslange garantie

Toepassingen

De standaard doorslagen van FACOM worden gebruikt voor het monteren, demonteren en nauwkeurig positioneren van pennen, assen en mechanische onderdelen. Ze zijn inzetbaar in onderhoudswerkplaatsen, autogarages, productie-eenheden en industriële onderhoudsdiensten. Ze zijn geschikt voor toepassingen in mechanica, onderhoud van installaties, metaalconstructie en de auto-industrie, zowel voor het verwijderen als het positioneren van assen en pennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37 g
Afmeting verpakking (D x B x H)125x8x8 mm
Gewicht verpakking37 g
Diameter3 mm
Lengte125 mm
Gewicht35 g
6,60 excl. BTW
/ stuk
7,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden