BAHCO DOORSLAG 150MM 2MM 3734N-2-150

Cilindrische doorslagen met zeshoekige schacht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3734N-2-150
Rubix:A0767162
EAN:7314150218042
BAHCO DOORSLAG 150MM 2MM 3734N-2-150

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Lengte150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOORSLAG 150MM 2MM 3734N-2-150


Met de Bahco 3734N doorslagen biedt Bahco een oplossing voor het uitdrijven en plaatsen van pennen. De robuuste constructie en verzorgde afwerking zijn afgestemd op de gebruikelijke belasting in onderhouds- en productieomgevingen.

Kenmerken:
Deze serie drevels van Bahco combineert een lichaam uit hoogwaardige staallegering met een ontwerp dat geschikt is voor herhaalde slagbelasting. De kop is specifiek ontworpen om hamerslagen op te vangen, terwijl het lichaam zorgt voor stabiliteit tijdens handmatige werkzaamheden. Het gepolijste massieve staal met een glanzende verchroomde afwerking draagt bij aan oppervlaktebescherming en vergemakkelijkt het reinigen na gebruik. De zeshoekige vorm beperkt wegrollen op de werkbank en verbetert de controle tijdens gebruik.

Specificaties:
• Diameter: 2 tot 10 mm
• Lengte: 150 mm (alle uitvoeringen)
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Lichaamsvorm: zeshoekig

Normen:
Deze slagwerktuigen voldoen aan DIN 6450 (vorm C). Deze norm definieert de afmetingen en kenmerken van doorslagen voor handmatige slagtoepassingen en waarborgt compatibiliteit met gangbare industriële toepassingen.

Sterke punten

• Mechanische weerstand geschikt voor herhaalde slagen dankzij hoogwaardige staallegering
• Verbeterde grip en stabiliteit op de werkbank door zeshoekige vorm
• Oppervlaktebescherming en vereenvoudigd onderhoud dankzij de glanzend verchroomde afwerking

Toepassingen

De Bahco 3734N wordt gebruikt voor het uitdrijven en plaatsen van pennen bij assemblage-, demontage- en mechanische onderhoudswerkzaamheden. Dit product wordt ingezet in industriële werkplaatsen, onderhoudsdiensten en productieomgevingen waar nauwkeurige handmatige ingrepen nodig zijn. Het is ook geschikt voor werkzaamheden aan mechanische assemblages, industriële apparatuur en subassemblages die gecontroleerde slagen vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Diameter2 mm
Lengte150 mm
Gewicht40 g
5,72 excl. BTW
/ stuk
6,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen