FACOM DOORSLAG MET BEKLEDE GREEP 249.G3

249G - Beklede doorslagen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:249.G3
Rubix:10106008
EAN:3148511594513
FACOM DOORSLAG MET BEKLEDE GREEP 249.G3

Technische samenvatting

Diameter2,95 mm
Lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOORSLAG MET BEKLEDE GREEP 249.G3


De FACOM 249G serie beklede doorslagen zijn ontworpen voor intensief gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats en bieden een uitgebalanceerde combinatie van sterkte, betrouwbaarheid en veiligheid. De verzorgde afwerking en de bi-materiaal handgreep zorgen voor een veilige en comfortabele hantering bij herhaalde slagen.

Kenmerken:
De FACOM 249G beklede doorslagen zijn ontwikkeld voor het vrijmaken, positioneren en uittrekken van cilindrische pennen, assen of klinknagels. Elk gereedschap combineert een geharde steel met een extra geharde kop, wat een optimale weerstand tegen herhaalde impact garandeert. De bi-materiaal bekleding absorbeert trillingen en beperkt het risico op letsel bij het afglijden van de hamer. Het onderste deel van de bekleding, uitgevoerd in comfortabel schuim, verbetert de demping, terwijl het bovenste deel in stijve polymeer de vingers doeltreffend beschermt. De afmetingen zijn bovenaan de handgreep gegraveerd voor snelle identificatie.

Specificaties:
• Puntdiameter: van 1,95 mm tot 15,70 mm
• Rockwell-hardheid van de kop: 43 HRC
• Rockwell-hardheid van de steel: 58 HRC
• Totale lengte: van 140 mm tot 310 mm, afhankelijk van het model
• Lengte van de handgreep: 105 mm
• Werkende lengte: proportioneel aan de diameter (van 35 tot 160 mm)
• Markering: maat gegraveerd bovenaan de handgreep
• Bi-materiaal bekleding
• Garantie: levenslang (omruiling)

Normen:
De FACOM 249G beklede doorslagen voldoen aan de belangrijkste internationale normen:
• ASME B107.410: conformiteit met veiligheids- en prestatie-eisen voor handgereedschap
• DIN 6450: Duitse norm voor ontwerp en sterkte van doorslagen
• NF E 71-211: Franse norm die productiekwaliteit en dimensionale compatibiliteit garandeert

Sterke punten

• Trillingsreductie dankzij de bi-materiaal bekleding
• Verhoogde veiligheid bij het afglijden van de hamer
• Lange levensduur door differentiële harding van kop en steel
• Snelle maatidentificatie dankzij gravering op de handgreep
• Levenslange garantie als waarborg voor duurzaamheid en betrouwbaarheid

Toepassingen

De FACOM 249G beklede doorslagen zijn inzetbaar in tal van professionele omgevingen waar precisie en veiligheid essentieel zijn bij mechanische werkzaamheden. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en industriële productieomgevingen. Ze worden toegepast in de mechanica, de metaalbewerking, het auto-onderhoud en de montage van apparatuur, waarbij ze demontage-, doorslag- en uitlijnwerkzaamheden vergemakkelijken. De ergonomische constructie maakt langdurig gebruik mogelijk zonder ongemak, zowel aan de werkbank als op locatie, zelfs onder intensieve gebruiksomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x20x20 mm
Gewicht verpakking48 g
Diameter2,95 mm
Lengte150 mm
Handvatmet
Gewicht90 g
Aangepaste tariefcode82055980
9,60 excl. BTW
/ stuk
11,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden