ROEBUCK PENDRIJVER LANG SERIE 150X4MM - 3961890

PENDRIJVERs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:3961890
Rubix:10520086
EAN:3660338515194
ROEBUCK PENDRIJVER LANG SERIE 150X4MM - 3961890

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Lengte150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK PENDRIJVER LANG SERIE 150X4MM - 3961890


Zeshoekige mantel met 60 mm 2-3/8 lang centerpunt, waardoor deze serie uiterst geschikt is voor ontoegankelijke plekken.
De pendrijvers zijn over de hele lengte machinaal bewerkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Lengte150 mm
7,87 excl. BTW
/ stuk
9,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden