MILWAUKEE BOORHAMER 26MM SDS-PLUS 3-STANDEN FIXTEC PH 26 TX
26 Mm 3-standen FIXTEC™ Sds-Plus boorhamer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:PH 26 TX
Rubix:A0423247
Fabrikant:4933464579
EAN:4058546225247

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BOORHAMER 26MM SDS-PLUS 3-STANDEN FIXTEC PH 26 TX
Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
800 W motor voor de zwaarste toepassingen
Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
X-model inclusief FIXTEC™ adapter en extra snelspanboorhouder
4 m snoer
Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
800 W motor voor de zwaarste toepassingen
Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
X-model inclusief FIXTEC™ adapter en extra snelspanboorhouder
4 m snoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Gewicht | 3 kg |
| Boorcapaciteit beton | 26 mm |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 1500 rpm |
| Vermogen | 800 W |
| Slagfrequentie | 4500 cp/min |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Werktuighouder | sds-plus (fixtec™-wisselsysteem) |
| Model | ph 26 tx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,90 excl. BTW
/ stuk
€ 247,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
