Referenties
Bosch:GBH 18V-26 0611909000
Rubix:19050086
Fabrikant:0611909000
EAN:3165140807876


Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Boorcapaciteit beton | 26 mm |
| Draadloos | ja |
Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU BOORHAMER GBH 18V-26 BODY
Dit is de allrounder in de Bosch SDS plus accuboorhamerklasse, waardoor hij perfect is voor dagelijks gebruik. Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuigeenheid kan op de hamer worden bevestigd, zodat een op zichzelf staande HEPA-stofoplossing voor maximale mobiliteit ontstaat. De boorhamer beschikt ook over KickBack Control en Electronic Precision Control (EPC) voor een betere machinehantering en grotere gebruikersbescherming. De krachtige motor levert een slagenergie van 2,6 J en zorgt voor een snelle materiaalafname.
GBH 18V-26 Solo Doos
Sterke punten
•Optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer for a self-contained HEPA dust solution
KickBack Control and Electronic Precision Control for better tool handling and increased user protection
Delivers 2.6 J of impact energy for fast drilling and high chisel removal performance
KickBack Control and Electronic Precision Control for better tool handling and increased user protection
Delivers 2.6 J of impact energy for fast drilling and high chisel removal performance
Toepassingen
This tool is intended for drilling and chiselling in concrete, masonry, wood, and metal. It is compatible with various dust attachments as well as all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Boorcapaciteit beton | 26 mm |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,69 excl. BTW
/ stuk
€ 395,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen







