KIPP SCHROEFDRAADSPIL M20X125 RVS K0427.201252
27828 Gewindespindeln für StellfüÃe
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0427.201252
Rubix:A0857367
EAN:4059245187102



Productdetails : KIPP SCHROEFDRAADSPIL M20X125 RVS K0427.201252
Grondstof: Staal of rvs 1.4305.Uitvoering: Staal blauw gechromateerd. Rvs blank.Bestelvoorbeeld:
K0427.120661 K0427.120661 en K0423.1060 gemonteerdOpmerking bij bestelling:
Als de schroefdraadspil en de voet gemonteerd geleverd moeten worden, bestelnummer van de spindel en de voet met de vermelding "gemonteerd" aangeven. (bijv. K0427.120661 en K0423.1060 gemonteerd.)Opmerking: Stelvoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil. Elke schroefdraadspil kan met elke voetplaat worden gecombineerd. De hoogte van de volledige stelvoet is gelijk aan de lengte van de schroefdraadspil + 30 mm. (totale hoogte stelvoet = L + 30 mm)
Draadspindel voor stelvoet, staal of Nirosta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 347,1 g |
| Materiaal | roestvast staal |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181575 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,25 excl. BTW
/ stuk
€ 29,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen