Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.562)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.673)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.502)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.782)
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Tangen en Lijmklemmen
Bankschroeven
Bankschroef
FACOM PIJPENKLEM 283.2
FACOM PIJPENKLEM 283.2
283 - Pijpklemmen
Referenties
facom:
283.2
rubix:
10107448
ean:
3148511644508
Technische samenvatting
Bekkenbreedte
10
mm
Gewicht
3500
g
Type
Regelmatig
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : FACOM PIJPENKLEM 283.2
A ["]: 1/4 - 3A [mm]: 13 - 90A min. - max. [mm]: 13 - 90H [mm]: 265L [mm]: 240L1 [mm]: 150[kg]: 5,900
Sterke punten
• Voet, juk, klem en geleider van gietijzer.• Schroef van halfhard staal met vierkante draad.• Bekken van speciaal gehard staal.
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Afmeting verpakking (D x B x H)
240
x
200
x
140
mm
Gewicht verpakking
3506
g
Bekkenbreedte
10
mm
Gewicht
3500
g
Type
Regelmatig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Varianten wijzigen (2)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
GEDORE BANKSCHROEF TYPE PANTHER R - P 120 R
BAHCO BANKSCHROEF 70X30MM 2949-200IP
GEDORE MACHINE KLEM MT5 - E 45-150
BAHCO BANKSCHROEF 63MM 834V-2
GEDORE BANKSCHROEF TYPE MONDIAL - M-92
GEDORE BANKSCHROEF TYPE MONDIAL - M-91
GEDORE BANKSCHROEF TYPE EUROSTAHL - N-142
GEDORE MACHINE KLEM MT3 - E 60-100
FACOM BANKSCHROEF 1224.175E 175MM
STANLEY 125 MM/5" HEAVY DUTY BANKSCHROEF 1-83-067
METABO MACHINEKLEM 038 612001000
BAHCO BANKSCHROEF 175MM 607201750
GEDORE BANKSCHROEF 125MM - 411-125
FACOM BANKSCHROEF 1.224.125 125MM
HEUER BANKSCHROEF 120 MM VERW. BEK