Referenties
Gedore:8019510
Rubix:18110100

Productdetails : GEDORE MACHINE KLEM MT3 - E 60-100
• bekken gehard en geslepen
• voorzien van prisma
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Opening | 90 mm |
| Gewicht | 5500 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,56 excl. BTW
/ stuk
€ 97,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
