FACOM TAPEINDDRAAIER 286A.PL
286A - Tapeinddraaiers met kartelring - meerdere diameters
Zie technische informatieReferenties
Facom:286A.PL
Rubix:10107468
EAN:3148511654705

Productdetails : FACOM TAPEINDDRAAIER 286A.PL
C min. - max. [mm]: 5 - 20Min. capaciteit [N.m]: 5 - 20Vierkant ["]: 1/2Afmetingen [mm]: 52 x 54[g]: 400[kg]: 0,400
Sterke punten
• Kies het gat dat bij de diameter van het tapeind past.• Draai open of dicht: door de excentrische as grijpt het snijwiel het tapeind en kan dit vast of los gedraaid worden.- 286A.M Reservesnijwiel voor 286A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 958 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 75x70x70 mm |
| Gewicht verpakking | 958 g |
| Capaciteit | 27 mm |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,41 excl. BTW
/ stuk
€ 175,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen